Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12MB230
Cod. Produttore
XS4P12MB230
Cod. EAN
3666916015308

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5...200 mA
  • Protezione: IP68 doppio isolamento
  • Tipo uscita: 1 NC, 2 fili
  • Distanza nominale: 4 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: Ø12 mm, L 52 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'intuitivo interruttore di prossimità TEXS4P12MB230, un prodotto della rinomata marca OsiSense. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per un collegamento elettrico tramite cavo radiale e offre un'uscita di commutazione a due fili. Con una funzione di commutazione basata su contatti di apertura, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua condizione meccanica di montaggio non a filo lo rende versatile per diverse installazioni.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

52 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT