Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12MA230K
Cod. Produttore
XS4P12MA230K
Cod. EAN
3666916015322

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5...200 mA
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Distanza nominale di rilevamento: 4 mm
  • Tipo di uscita: 1 NO discreto
  • Connessione elettrica: Connettore maschio 1/2"
  • Dimensioni: Lunghezza 61 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS4P12MA230K è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un collegamento elettrico tramite un connettore da 1/2 pollice e una configurazione a due fili per l'uscita di commutazione. La sua funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di chiusura, mentre la condizione meccanica di montaggio è non a filo, rendendolo versatile per diverse applicazioni industriali. Un prodotto affidabile per le tue esigenze elettriche.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

61 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT