Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12KP340D
Cod. Produttore
XS4P12KP340D
Cod. EAN
3666916015353

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente massima: 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza nominale rilevamento: 4 mm
  • Uscita programmabile: PNP/NPN NO/NC
  • Materiale corpo: PPS plastica
  • Dimensioni: L 61 mm, M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS4P12KP340D è un interruttore di prossimità progettato per soddisfare esigenze moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione elettrica tramite cavo radiale, garantendo un'uscita di commutazione PNP/NPN. La sua funzione di commutazione è programmabile e configurabile, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Con una condizione meccanica di montaggio non a filo, questo dispositivo rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

61 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT