Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12KP340
Cod. Produttore
XS4P12KP340
Cod. EAN
3666916015360

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68 doppio isolamento
  • Distanza nominale rilevamento: 4 mm
  • Tipo uscita: PNP e NPN programmabile
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale corpo: PPS plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS4P12KP340 è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Questo dispositivo offre un'uscita di commutazione programmabile e configurabile, con opzioni PNP/NPN per una flessibilità ottimale. La sua esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite cavo radiale, facilitando l'installazione. Inoltre, la condizione meccanica di montaggio non richiede un'installazione a filo, rendendolo ideale per spazi ristretti. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e versatilità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT