Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P08PA370E1
Cod. Produttore
XS4P08PA370E1
Cod. EAN
3666916015391

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Distanza nominale rilevamento: 2.5 mm
  • Frequenza commutazione: ≤ 5000 Hz
  • Materiale corpo: PPS plastica
  • Lunghezza sensore: 33 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS4P08PA370E1 è un interruttore di prossimità della rinomata marca OsiSense. Progettato per garantire un'eccellente esecuzione del collegamento elettrico tramite cavo radiale, questo dispositivo offre un'uscita di commutazione PMP/PNP. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, rendendolo un elemento fondamentale in sistemi elettrici complessi. Con un design robusto e funzionalità avanzate, questo interruttore è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

SIL secondo IEC 61508

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT