Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P08MA230
Cod. Produttore
XS4P08MA230
Cod. EAN
3666916015483

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza nominale rilevamento: 2,5 mm
  • Uscita discreta: 1 NO
  • Frequenza commutazione: ≤ 25 Hz AC, ≤ 3000 Hz DC
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 50 mm lunghezza, 8 mm altezza
  • Materiale corpo: PPS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Il sensore di prossimità induttivo per uso generico con design cilindrico XS4 M8. Non è installabile a immersione e presenta un lato frontale di rilevamento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 2,5 mm e un'uscita discreta normalmente aperta 1. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico e 1 LED per lo stato di uscita. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC, a 50/60 Hz e una frequenza di commutazione di ≤25Hz AC., ≤3000Hz DC. Il prodotto è classificato IP67. L'armadio è realizzato in PPS. Dimensioni: 50mm (lunghezza) x 8mm (altezza). È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CSA, CCC, CE e UL. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT