Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2N12NC410
Cod. Produttore
XS2N12NC410
Cod. EAN
3666916018729

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente commutazione: <= 200 mA
  • Grado protezione: IP68
  • Distanza di rilevamento: 4 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: M12 x 38 mm
  • Uscita: NPN 1 NO + 1 NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 12mm, filettato M12 x 1. È dotato di un involucro in ottone e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 2mm. Quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO + NC, uscita a stato solido NPN.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

33 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT