Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M30MB250
Cod. Produttore
XS2M30MB250
Cod. EAN
3666916019856

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5...300 mA AC / 5...200 mA DC
  • Grado protezione: IP68 doppio isolamento
  • Distanza nominale rilevamento: 15 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: 63 mm, M30 x 1.5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS2M30MB250 è un interruttore di prossimità innovativo, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale e un'uscita di commutazione a due fili. La sua funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di chiusura, mentre la condizione meccanica di montaggio è non a filo. Con il TEXS2M30MB250, la tecnologia si unisce all'affidabilità per risultati ottimali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

15 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

62,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT