Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M30MA250L2
Cod. Produttore
XS2M30MA250L2
Cod. EAN
3666916019863

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5...300 mA AC
  • Grado protezione: IP68 doppio isolamento
  • Distanza nominale di rilevamento: 15 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Tipo di uscita: 2 fili, contatto NO
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS2M30MA250L2 è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo presenta un collegamento elettrico a cavo radiale e un'uscita di commutazione a due fili, ideale per una vasta gamma di utilizzi. La funzione di commutazione è gestita tramite un contatto di chiusura, mentre la sua installazione non richiede un montaggio a filo, rendendolo pratico e versatile.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

63 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT