Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M18MB250
Cod. Produttore
XS2M18MB250
Cod. EAN
3666916019696

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Configurazione cablaggio: 2 fili
  • Distanza nominale di rilevamento: 8 mm
  • Protezione: IP68 doppio isolamento
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Corrente di commutazione: 5...300 mA AC / 5...200 mA DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS2M18MB250 è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo dispositivo utilizza un cavo radiale per l'esecuzione del collegamento elettrico e offre una commutazione efficace con contatti di apertura. La sua configurazione a due fili facilita l'integrazione in sistemi esistenti. Con un design robusto, è ideale per montaggi non a filo, rendendolo una scelta versatile per le esigenze industriali moderne.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT