Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M18MA250K
Cod. Produttore
XS2M18MA250K
Cod. EAN
3666916019719

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive & capacitive XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5...300 mA AC, 5...200 mA DC
  • Grado di protezione: IP67 IEC 60529
  • Distanza nominale di rilevamento: 8 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 72 mm
  • LED di stato: 1 giallo uscita, 1 verde alimentazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'intuitivo interruttore di prossimità TEXS2M18MA250K, un prodotto della rinomata marca OsiSense. Questo interruttore è progettato per offrire un collegamento elettrico semplice grazie al connettore da 1/2 pollice e una configurazione a due fili per l'uscita di commutazione. Con un contatto di chiusura, è ideale per applicazioni che richiedono un'attivazione rapida e affidabile. La sua condizione meccanica di montaggio non a filo lo rende versatile e facile da installare in vari ambienti.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

72 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT