Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M18MA250
Cod. Produttore
XS2M18MA250
Cod. EAN
3666916019726

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione nominale: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5...300 mA AC, 5...200 mA DC
  • Grado protezione: IP68
  • Distanza rilevamento: 8 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza sensore: 64 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Il sensore di prossimità induttivo rileva la presenza di oggetti vicini senza alcun contatto fisico. Il sensore di prossimità induttivo per uso generico con design cilindrico XS2 M18. È installabile a innesto e presenta un lato frontale di rilevamento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 8mm e un'uscita discreta normalmente aperta 1. È dotato di cavo da 2m a 2 fili per il collegamento elettrico e 1 LED per lo stato di uscita e l'alimentazione attiva. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 210V DC, da 24V a 240V AC a 50/60 Hz e una frequenza di commutazione di ≤2000Hz DC, ≤25Hz AC. Il prodotto è classificato IP68. L'armadio è realizzato in ottone nichelato. Dimensioni: 60mm (lunghezza) x 18mm (altezza); peso 0,12kg.), salvare e scaricare le configurazioni (è possibile salvare diverse configurazioni nella memoria da 16MB). La sua gamma di applicazioni è molto ampia e include il monitoraggio della posizione delle parti della macchina (camme, fermi terminali, ecc.) e il conteggio del numero di oggetti metallici, ecc. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori ed elevatori. Il prodotto è certificato UL, CSA, CE e CCC. I sensori installabili a innesto che utilizzano la modalità teach sono dotati di un LED verde che indica 'accensione' e assiste l'utente durante la configurazione (modalità teach). I sensori installabili a innesto con la modalità teach sono adatti per tutti gli ambienti in metallo. Sensori di prossimità induttivi XS OsiSense per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm. I sensori di prossimità induttivi consentono il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT