Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M12PC410D
Cod. Produttore
XS2M12PC410D
Cod. EAN
3666916018347

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68
  • Lunghezza totale: 66 mm
  • Tipo uscita: PNP 1 NO + 1 NC
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS2M12PC410D è un interruttore di prossimità versatile, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Questo dispositivo è realizzato con materiali durevoli e offre prestazioni affidabili in diverse condizioni. La sua esecuzione del collegamento elettrico e della funzione di commutazione è ottimizzata per garantire un funzionamento efficiente. Con un design compatto e funzionale, il TEXS2M12PC410D si integra perfettamente in vari sistemi, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

4 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

61 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT