Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M08PC410L1
Cod. Produttore
XS2M08PC410L1
Cod. EAN
3666916018392

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentaz.: 12-24 V DC
  • Corrente max commutaz.: 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza rilevamento: 2,5 mm
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale corpo: Acciaio inox 303
  • Tipo uscita: PNP 4 fili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS2M08PC410L1 è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo dispositivo, parte della rinomata gamma OsiSense, offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale e una uscita di commutazione PMP/PNP. Con una funzione di commutazione versatile, il TEXS2M08PC410L1 è ideale per soluzioni industriali dove è richiesta precisione e efficienza. La sua configurazione non a filo facilita l'installazione, rendendolo una scelta pratica per ogni progetto.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT