Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M08PC410
Cod. Produttore
XS2M08PC410
Cod. EAN
3666916018415

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 2.5 mm
  • Corpo: Acciaio inox 303
  • Grado di protezione: IP67
  • Uscita: PNP 1 NO + 1 NC
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 8mm, filettato M8 x 1. È dotato di un involucro in acciaio Inox e di un connettore maschio 1/2 20 UNF. Ha una distanza di rilevamento di 1mm. Due fili, AC/DC (da 24V a 240VDC, da 24V a 240VAC), 1 uscita discreta NO.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT