Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30PC410D
Cod. Produttore
XS1N30PC410D
Cod. EAN
3666916018521

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 10 mm
  • Tipo di uscita: PNP 1 NO + 1 NC
  • Grado di protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: M30 x 1,5, lunghezza 54 mm
  • Corrente massima: 200 mA con protezione sovraccarico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a innesto. Diametro 30mm, filettato M30 x 1,5. È dotato di un involucro in ottone e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 10mm, quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO + NC, uscita a stato solido PNP.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

50 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT