Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30PB349D
Cod. Produttore
XS1N30PB349D
Cod. EAN
3666916016060

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP discreta
  • Portata nominale: 20 mm
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Frequenza commutazione: ≤ 500 Hz
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Connessione elettrica: Connettore M12 4 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1N30PB349D è un interruttore di prossimità innovativo, progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un connettore M12 per una facile integrazione. La sua uscita di commutazione PMP/PNP assicura un funzionamento efficiente, mentre il contatto di apertura permette un controllo preciso. Con una condizione meccanica di montaggio allineata, il TEXS1N30PB349D è l'ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

54,3 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT