Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30PB349
Cod. Produttore
XS1N30PB349
Cod. EAN
3666916016077

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 200 mA DC
  • Grado protezione: IP68 / IP69K
  • Distanza nominale di rilevamento: 20 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: 43 mm lunghezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1N30PB349 è un interruttore di prossimità di alta qualità, parte della linea OsiSense. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima esecuzione del collegamento elettrico tramite cavo radiale. Questo dispositivo presenta un'uscita di commutazione PMP/PNP e una funzione di commutazione con contatto di apertura. La sua condizione meccanica di montaggio per sensore è allineata, garantendo prestazioni affidabili e precise. Un'ottima scelta per applicazioni industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

42,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT