Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30PA349TF
Cod. Produttore
XS1N30PA349TF
Cod. EAN
3666916016084

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente max commutazione: 200 mA
  • Grado protezione: IP68, IP69K
  • Distanza nominale sensore: 20 mm
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'INTERR. DI PROSSIMITA TEXS1N30PA349TF è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale. La sua uscita di commutazione è disponibile in configurazione PMP/PNP, mentre la funzione di commutazione è basata su un contatto di chiusura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio meccanico allineato, assicurando un'installazione semplice e sicura.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

42,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT