Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30PA349L1
Cod. Produttore
XS1N30PA349L1
Cod. EAN
3666916016121

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68 / IP69K
  • Distanza nominale di rilevamento: 20 mm
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: 43 mm (lunghezza), M30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di prossimità TEXS1N30PA349L1 offre prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Progettato per un collegamento elettrico tramite cavo radiale, garantisce un'uscita di commutazione efficiente con contatto di chiusura. La sua esecuzione è ottimizzata per un montaggio meccanico allineato, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design robusto, questo interruttore è un elemento fondamentale per le soluzioni di automazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT