Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30PA349D
Cod. Produttore
XS1N30PA349D
Cod. EAN
3666916016138

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA DC
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Distanza nominale rilevamento: 20 mm
  • Dimensioni: L 55 mm, Ø 30 mm
  • Connessione elettrica: Connettore M12, 4 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1N30PA349D è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un connettore M12 per una facile installazione elettrica. La sua funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di chiusura, mentre l'uscita di commutazione supporta configurazioni PMP e PNP. Questo prodotto è ideale per chi cerca un dispositivo efficiente e versatile nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

54,3 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT