Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30PA349
Cod. Produttore
XS1N30PA349
Cod. EAN
3666916016145

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68 e IP69K
  • Distanza nominale rilevamento: 20 mm
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1N30PA349 è un interruttore di prossimità progettato per garantire un funzionamento preciso e affidabile. Questo dispositivo utilizza un cavo radiale per l'esecuzione del collegamento elettrico, offrendo una connessione stabile. La sua uscita di commutazione è di tipo PMP/PNP, con un contatto di chiusura per un attivazione sicura. Il montaggio meccanico è semplice e richiede un allineamento accurato, rendendo questo interruttore ideale per applicazioni industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

42,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT