Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30NA349D
Cod. Produttore
XS1N30NA349D
Cod. EAN
3666916016169

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione nominale: 12...24 V DC
  • Corrente max: 200 mA DC
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Distanza sens. nominale: 20 mm
  • Frequenza commutaz.: ≤ 500 Hz
  • Dimensioni: L55 mm, Ø30 mm
  • Connessione: Connettore M12, 4 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1N30NA349D è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Questo dispositivo utilizza un connettore M12 per una facile integrazione nel sistema elettrico. La sua uscita di commutazione NPN/NPN offre una risposta rapida e precisa, mentre il contatto di chiusura assicura un funzionamento sicuro. Con una condizione meccanica di montaggio allineata, il TEXS1N30NA349D si adatta perfettamente a diverse configurazioni, rendendolo ideale per molteplici utilizzi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT