›

INTERR. DI PROSSIMITA

Cod. Rexel TEXS1N18PC410
Cod. Produttore XS1N18PC410
Cod. EAN 3666916018590

Informazioni principali

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentaz.: 12-24 V DC
  • Corrente max uscita: 200 mA
  • Grado protezione: IP68/IP65
  • Distanza rilevamento: 5 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Tipo uscita: PNP NO+NC
  • Lunghezza cavo: 2 m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a innesto. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in ottone e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 5mm, quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO + NC, uscita a stato solido PNP.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

36,5 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

INTERR. DI PROSSIMITA
€ 45,12 x 1 pz.
(pz.)