Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N18PA349L1
Cod. Produttore
XS1N18PA349L1
Cod. EAN
3666916016206

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12...24 V DC
  • Corrente max: 200 mA
  • Grado protezione: IP68, IP69K
  • Dimensioni: Ø18 mm, L39 mm
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO
  • Distanza rilevamento: 10 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Serie: XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INTERR. DI PROSSIMITA TEXS1N18PA349L1, un dispositivo della rinomata famiglia OsiSense XS e XT. Questo interruttore è progettato con un cavo radiale per una connessione elettrica sicura e offre un'uscita di commutazione PMP/PNP. La sua funzione di commutazione è garantita da un contatto di chiusura, assicurando prestazioni affidabili. Con una condizione meccanica di montaggio allineato, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT