›

INTERR. DI PROSSIMITA

Cod. Rexel TEXS1N18PA349D
Cod. Produttore XS1N18PA349D
Cod. EAN 3666916016213

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di uscita: PNP, 3 fili
  • Distanza di rilevamento: 10 mm
  • Protezione IP: IP67, IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 mm, L50 mm
  • Uscita: 1 NO a stato solido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore cilindrico a innesto con un diametro di 18mm filettato M18 x 01 fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi; nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare, evitando l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti). È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 10mm, tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido PNP.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

INTERR. DI PROSSIMITA