Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N18PA349
Cod. Produttore
XS1N18PA349
Cod. EAN
3666916016220

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68 e IP69K
  • Tipo segnale uscita: PNP, 1 NO
  • Distanza nominale rilevamento: 10 mm
  • Lunghezza corpo: 39 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità induttivo progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Caratterizzato da un corpo cilindrico filettato in metallo resistente, garantisce un'installazione semplice e stabile. Ideale per applicazioni industriali, offre alta precisione e affidabilità nel controllo di posizione e automazione. Il sensore è dotato di cavo di collegamento integrato per un'installazione immediata e sicura. Adatto a condizioni operative gravose, assicura lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

38,5 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT