Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N18NA349D
Cod. Produttore
XS1N18NA349D
Cod. EAN
3666916016244

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: <= 200 mA
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Distanza nominale di rilevamento: 10 mm
  • Tipo uscita: NPN, 1 NO
  • Connessione elettrica: Connettore M12 4 pin
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 50 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1N18NA349D è un innovativo interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con un connettore M12, questo dispositivo offre un'uscita di commutazione NPN/NPN e una funzione di commutazione tramite contatto di chiusura. La sua condizione meccanica di montaggio allineato facilita l'integrazione nei sistemi esistenti. Con un design compatto e robusto, il TEXS1N18NA349D rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e precisione nel controllo elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

48 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT