Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N12PB349
Cod. Produttore
XS1N12PB349
Cod. EAN
3666916016268

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo di uscita: PNP, 1 NC
  • Distanza nominale di rilevamento: 4 mm
  • Grado di protezione: IP68 / IP69K
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Frequenza di commutazione: <= 2500 Hz
  • Materiale involucro: Ottone nichelato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1N12PB349 è un interruttore di prossimità della rinomata marca OsiSense. Questo dispositivo è progettato per garantire un collegamento elettrico efficiente grazie al suo cavo radiale. La sua uscita di commutazione è disponibile in configurazione PMP/PNP, con un contatto di apertura che assicura un funzionamento affidabile. Inoltre, il sensore è progettato per un montaggio meccanico allineato, rendendolo ideale per molteplici applicazioni industriali. Un prodotto che unisce qualità e performance.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

35 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT