Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N12PA349
Cod. Produttore
XS1N12PA349
Cod. EAN
3666916016282

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente assorbita: 0-10 mA
  • Distanza di rilevamento: 4 mm
  • Uscita discreta: PNP 1 NO
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: 35x12 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Il sensore di prossimità induttivo per uso generico con design cilindrico XS1 M12. È installabile a immersione e presenta un lato frontale di rilevamento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 4mm e un'uscita discreta PNP normalmente aperta 1. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico e 1 LED per lo stato di uscita. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente a vuoto da 0mA a 10mA e una frequenza di commutazione di ≤2500 Hz. Il prodotto è classificato IP68 e IP69K. L'armadio è realizzato in ottone nichelato. Dimensioni: 35mm (lunghezza) x 12mm (altezza); peso 0,07kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, UL e CSA. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

35 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT