Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N12NA349D
Cod. Produttore
XS1N12NA349D
Cod. EAN
3666916016305

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: <= 200 mA DC
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Distanza nominale rilevamento: 4 mm
  • Tipo uscita: NPN, 1 NO
  • Dimensioni: L 50 mm, Ø 12 mm
  • Connessione elettrica: Connettore M12, 4 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'intuitivo interruttore di prossimità TEXS1N12NA349D, un prodotto della rinomata marca OsiSense. Realizzato con un connettore M12, questo dispositivo è progettato per offrire un'uscita di commutazione NPN/NPN, garantendo una funzionalità affidabile. La sua esecuzione con contatto di chiusura assicura prestazioni ottimali, mentre la condizione meccanica di montaggio allineato facilita l'installazione. Scegli TEXS1N12NA349D per un'ottima soluzione nel campo degli interruttori di prossimità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

48 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT