Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N12NA349
Cod. Produttore
XS1N12NA349
Cod. EAN
3666916016312

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Distanza nominale di rilevamento: 4 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Segnale uscita: NPN, 3 fili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1N12NA349 è un interruttore di prossimità progettato per garantire un'eccellente esecuzione del collegamento elettrico grazie al cavo radiale. Con un'uscita di commutazione NPN/NPN e una funzione di commutazione a contatto di chiusura, questo dispositivo offre prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La condizione meccanica di montaggio per il sensore è allineata, assicurando una facile integrazione nei sistemi esistenti. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

33 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT