Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M30MB250K
Cod. Produttore
XS1M30MB250K
Cod. EAN
3666916019627

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5...300 mA AC
  • Protezione: IP67
  • Distanza nominale: 10 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Dimensioni: 72 mm lunghezza
  • Montaggio: Flush mountable

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nostro interruttore di prossimità TEXS1M30MB250K, un prodotto della rinomata marca OsiSense. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un connettore da 1/2 pollice e un'uscita di commutazione a due fili, offre una funzione di commutazione con contatto di apertura. La sua condizione meccanica di montaggio è allineata, assicurando un'installazione semplice e precisa. Un'ottima scelta per le tue esigenze di automazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

72 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT