Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M30MA250L2
Cod. Produttore
XS1M30MA250L2
Cod. EAN
3666916019641

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Configurazione cablaggio: 2 fili
  • Portata nominale sensore: 10 mm
  • Grado protezione: IP68 doppio isolamento
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Certificazioni: UL, CCC, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1M30MA250L2 è un interruttore di prossimità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale e una commutazione efficace con contatto di chiusura. La sua uscita di commutazione è configurata con due fili, garantendo un'installazione semplice e allineata. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT