Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M30MA250K
Cod. Produttore
XS1M30MA250K
Cod. EAN
3666916019665

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Induttivo
  • Alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5...300 mA AC / 5...200 mA DC
  • Grado di protezione: IP67
  • Distanza nominale di rilevamento: 10 mm
  • Materiale custodia: Ottone nichelato
  • Montaggio: Flush mountable
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS1M30MA250K è un interruttore di prossimità progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di un connettore da mezza pollice e utilizza un sistema a due fili per l'uscita di commutazione. La sua esecuzione del contatto di chiusura assicura prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Con un montaggio meccanico allineato, il TEXS1M30MA250K è ideale per chi cerca soluzioni innovative e performanti nel campo elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

72 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT