Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M18PAS40D
Cod. Produttore
XS1M18PAS40D
Cod. EAN
3666916019214

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente nominale: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza di rilevamento: 5 mm
  • Materiale involucro: Acciaio inox 304
  • Connessione elettrica: M12, 4 pin
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e una lunga durata grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Adatto per applicazioni industriali, offre precisione nel rilevamento con una risposta rapida e stabile. Facile da integrare in sistemi elettrici, è ideale per il controllo automatico e la sicurezza degli impianti. La sua tecnologia avanzata assicura elevate prestazioni anche in ambienti difficili, contribuendo all’efficienza operativa.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

70 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT