Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M18PAS20D
Cod. Produttore
XS1M18PAS20D
Cod. EAN
3666916019207

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza rilevamento: 5 mm
  • Materiale involucro: Acciaio inox 304
  • Connessione: Connettore M12, 4 poli
  • Frequenza commutazione: ≤ 1000 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il sensore è progettato per il rilevamento a distanza di rilevamento fissa. Il sensore è progettato per il rilevamento selettivo di materiali non ferrosi. È insensibile ai materiali ferrosi e dispone di un involucro cilindrico in acciaio inox e di un connettore M12. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. Ha una distanza di rilevamento di 5mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, PNP a stato solido, uscita NO.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT