Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M18MB250
Cod. Produttore
XS1M18MB250
Cod. EAN
3666916019788

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione nominale: 24-240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5-300 mA AC, 5-200 mA DC
  • Distanza di rilevamento: 5 mm
  • Grado di protezione: IP68
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza sensore: 60 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Il sensore di prossimità induttivo per uso generico con design cilindrico XS1 M18. È installabile a innesto e presenta un lato frontale di rilevamento. Supporta la distanza di rilevamento nominale di 5mm e 1 uscita discreta normalmente chiusa. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico e 2 di LED per lo stato di uscita e l'alimentazione. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 210V DC, da 24V a 240V AC a 50/60 Hz e una frequenza di commutazione di ≤2000Hz DC, ≤25Hz AC. Il prodotto è classificato IP68. L'armadio è realizzato in ottone nichelato. Dimensioni: 60mm (lunghezza) x 18mm (altezza); peso 0,12kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, UL, CCC e CSA. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT