Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M18MA250L1
Cod. Produttore
XS1M18MA250L1
Cod. EAN
3666916019795

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione nominale: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5...300 mA AC / 5...200 mA DC
  • Grado di protezione: IP68 doppio isolamento
  • Distanza di rilevamento nominale: 5 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Dimensioni: 60 mm, filettatura M18 x 1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto TEXS1M18MA250L1 è un interruttore di prossimità di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale e una uscita di commutazione a due fili. La funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di chiusura, assicurando un funzionamento efficiente. La sua condizione meccanica di montaggio è allineata, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT