Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M18MA250K
Cod. Produttore
XS1M18MA250K
Cod. EAN
3666916019801

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5...300 mA AC, 5...200 mA DC
  • Grado di protezione: IP67 IEC 60529
  • Distanza nominale di rilevamento: 5 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 72 mm
  • Protezione: Cortocircuito multi tensione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore multitensione, cilindrico, a immersione. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un connettore 1/2-20UNF. Ha una distanza di rilevamento di 5mm. Due fili, AC o DC, da 24V a 240V, uscita NO, con protezione da cortocircuito.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

72 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT