›

INTERR. DI PROSSIMITA

Cod. Rexel TEXS1M18KP340
Cod. Produttore XS1M18KP340
Cod. EAN 3666916018439

Informazioni principali

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente nominale: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68
  • Distanza rilevamento: 5 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Tipo uscita: PNP + NPN programmabile
  • Lunghezza cavo: 2 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a innesto. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 5mm, quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, PNP + NPN a stato solido, uscita programmabile NO o NC.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 36 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

INTERR. DI PROSSIMITA