Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M18DA9AV
Cod. Produttore
XS1M18DA9AV
Cod. EAN
3666916018446

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12...48 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Distanza nominale: 5 mm
  • Uscita: PNP e NPN
  • Tipo di montaggio: Flush mountable
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri l'INTERR. DI PROSSIMITA TEXS1M18DA9AV, un prodotto della rinomata marca OsiSense. Questo dispositivo è progettato per offrire un collegamento elettrico tramite cavo radiale e presenta un'uscita di commutazione PNP/NPN. La sua funzione di commutazione è programmabile e configurabile, permettendo un'ottimizzazione nelle applicazioni. La condizione meccanica di montaggio per il sensore è allineata, garantendo facilità di installazione e affidabilità. Un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 36 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT