›

INTERR. DI PROSSIMITA

Cod. Rexel TEXS1M12KP340
Cod. Produttore XS1M12KP340
Cod. EAN 3666916018477

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 2 mm
  • Tipo uscita: PNP e NPN programmabile
  • Grado protezione: IP68 doppio isolamento
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: Ø12 mm, lunghezza 54 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a innesto. Diametro 12mm, filettato M12 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 2mm, quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, PNP + NPN a stato solido, uscita programmabile NO/NC.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 36 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

INTERR. DI PROSSIMITA
€ 59,21 x 1 pz.
(pz.)