Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1L04PB310
Cod. Produttore
XS1L04PB310
Cod. EAN
3389110914788

Informazioni di prodotto

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS1 Ø4, L28mm, brass, Sn1mm, 5..24VDC, cable 2m

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico miniaturizzato, installabile a innesto. Diametro 4mm, liscio. È dotato di un involucro in ottone e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 1mm. Tre fili, alimentazione DC, da 5V a 24V, funzione NC, uscita a stato solido PNP.

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

1 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

rivestimento scatola

nichelato

forma della scatola

cilindro liscio

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

tensione di alimentazione

5 V

categoria secondo EN 954-1

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

diametro del sensore

4 mm

lunghezza del sensore

29 mm

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

tipo di azionamento

bersaglio metallico

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1