Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1L04NA310
Cod. Produttore
XS1L04NA310
Cod. EAN
3389110910001

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS1 Ø4 - L 29 mm - Ottone - Sn 1 mm - 5...24V CC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico miniaturizzato, installabile a innesto. Diametro 4mm, liscio. È dotato di un involucro in ottone e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 1mm. Tre fili, alimentazione DC, da 5V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido NPN.

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di azionamento

bersaglio metallico

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

forma della scatola

cilindro liscio

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

tensione di alimentazione

5 V 24 V

diametro del sensore

4 mm

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

1 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

lunghezza del sensore

29 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT