Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSDC607139
Cod. Produttore
XSDC607139
Cod. EAN
3666916008959

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Distanza rilevamento: 60 mm
  • Tipo uscita: Discrete 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Dimensioni: 80x80x40 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore piatto: 80mm x 80mm x 40mm, non installabile a immersione. È dotato di un involucro in plastica e di un ingresso cavi PG 13,5. Ha una distanza di rilevamento di 60mm. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NO.

frequenza di commutazione

20 Hz

distanza di commutazione

60 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

100 mm

lunghezza del sensore

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT