Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSDA600519
Cod. Produttore
XSDA600519
Cod. EAN
3666916009024

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Alimentazione: 12-240 V AC
  • Distanza di rilevamento: 60 mm
  • Tipo uscita: 1 NO/NC programmabile
  • Materiale involucro: Plastica
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 80x80x40 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore piatto: 80mm x 80mm x 40mm, non installabile a immersione. È dotato di un involucro in plastica e di un ingresso cavi PG 13,5. Ha una distanza di rilevamento di 60mm. Due fili, alimentazione AC, da 24V a 240V, funzione NO o NC programmabile.

frequenza di commutazione

10 Hz

distanza di commutazione

60 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

100 mm

lunghezza del sensore

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT