Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV12801L10
Cod. Produttore
XSAV12801L10
Cod. EAN
3666916009130

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5...350 mA AC / 5...200 mA DC
  • Distanza di rilevamento: 10 mm nominale
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Dimensioni: 81 mm lunghezza, M30 filettatura
  • Frequenza regolabile: 120...3000 impulsi/min

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fornisce una soluzione economica per rilevare scivolamenti, rotture del nastro, taglio albero di trasmissione e sovraccarico. Dedicato al monitoraggio della rotazione, è adatto per nastri trasportatori, ascensori secchielli e viti archemediane. E anche per macinatori, trituratori, pompe, essiccatori centrifughi, mixer, ecc. Il prodotto è un sensore cilindrico, con diametro di 30mm, filettato M30 x 1,5 a immersione nel metallo. È dotato di un involucro cilindrico in metallo e di un cavo lungo 10m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Il suo intervallo di frequenza regolabile è compreso da 120 impulso/min a 3000 impulsi/min. Due fili, AC/DC (da 24V a 240VAC o da 24V a 210VDC), 1 uscita discreta NC.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT