›

INTERR. DI PROSSIMITA

Cod. Rexel TEXSAV12801
Cod. Produttore XSAV12801
Cod. EAN 3666916009147

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5...350 mA AC / 5...200 mA DC
  • Distanza nominale di rilevamento: 10 mm
  • Grado di protezione: IP67
  • Dimensioni: M30 x 81 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore fornisce una soluzione economica per rilevare scivolamenti, rotture del nastro, taglio albero di trasmissione e sovraccarico. Dedicato al monitoraggio della rotazione, è adatto per nastri trasportatori, ascensori secchielli e viti archemediane. E anche per macinatori, trituratori, pompe, essiccatori centrifughi, mixer, ecc. Il prodotto è un sensore cilindrico, con diametro di 30mm, filettato M30 x 1,5 a immersione nel metallo. È dotato di un involucro cilindrico in metallo e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Il suo intervallo di frequenza regolabile è compreso da 120 impulso/min a 3000 impulsi/min. Due fili, AC/DC (da 24V a 240VAC o da 24V a 210VDC), 1 uscita discreta NC.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

INTERR. DI PROSSIMITA
€ 128,69 x 1 pz.
(pz.)