Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV12373TF
Cod. Produttore
XSAV12373TF
Cod. EAN
3666916009154

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12...48 V DC
  • Corrente max: 200 mA
  • Protezione: IP67
  • Portata sensore: 10 mm
  • Frequenza commutaz.: ≤ 800 Hz
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Lunghezza totale: 81 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità induttivo con corpo cilindrico in metallo filettato, progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità nel monitoraggio della posizione. Il sensore garantisce una risposta rapida e una lunga durata grazie ai materiali resistenti e alla costruzione robusta. Facilmente integrabile in sistemi di automazione, offre un funzionamento stabile anche in ambienti gravosi.

frequenza di commutazione

10 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT